Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 65 Conexión Ancho mm Lmm Art Nº U E 3 8” 95 250-340 0888 801 200 1 Conexión Ancho mm Lmm Art Nº U E 3 8” 98 212 0888 801 205 1 CARGAS CISTERNA WC Carga Cisterna WC inferior con retardo 5s Características • Material Polioximetileno POM y ABS • Conexión de latón de 3 8” Ventajas • Importante ahorro de agua ya que hasta pasados 5 segundos no comienza a cargar • Nivel de agua regulable 170-250mm • Membrana estabilizadora de presión • Filtro antical • Silencioso rápido y compacto • Fácil instalación y mantenimiento • La conexión de latón le aporta mayor resistencia Carga Cisterna WC lateral con retardo 5s Características • Material Polioximetileno POM y ABS • Conexión de latón de 3 8” Ventajas • Importante ahorro de agua ya que hasta pasados 5 segundos no comienza a cargar • Nivel de agua regulable 75-200mm • Membrana estabilizadora de presión • Filtro antical • Membrana estabilizadora de presión • Silencioso rápido y compacto • Fácil instalación y mantenimiento • La conexión de latón le aporta mayor resistencia 1 1 GrifoÊcisternaÊretardadoÊ5s ÊentradaÊinferiorÊroscaÊlat—n 5s ÊdelayedÊfillÊvalveÊbottomÊinletÊbrassÊthread Spar-EinlaufhahnÊfŸrÊuntereÊWasserzufuhrÊ ref W00601 TomaÊ3 8 Êlat—n Material ÊPOM-ABS NivelÊaguaÊregulableÊ 170-250mm Filtroantical MembranaÊestabilizadoraÊdeÊpresi—n NoÊutilizarÊlej’a ÊcloroÊniÊderivadosÊen elÊaguaÊdeÊlaÊcisterna PesoÊaprox Ê280g 3 8 ÊbrassÊconnection Material ÊPOM-ABS Adjustable water level 170-250mm AntilimeÊfilter PressureÊstabilizer DoÊnotÊuseÊanyÊchlorineÊorÊanyÊchemical relatedÊcomponents Ê Approx weigth 280g 3 8 ÊMessingÊGewinde Materialien ÊPOM-ABS Wasserniveau regulierbar 170-250mm Kalk-Filter Wasserdruckstabilisator KeineÊLauge ÊChlorÊoderÊDerivateÊverwenden Gewicht ca 280g