Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 66 Art Nº U E 0888 801 210 1 Art Nº U E 0888 801 211 1 DESCARGAS CISTERNA WC Descarga WC doble pulsador con cable Características • Material Polioximetileno POM y ABS Ventajas • Pulsador instalable en superficie o empotrado frontal lateral o superior Para instalar empotrado retirar presionando el anillo cromado - para cisterna antigua orificio 20mm - para cisterna nueva orificio 38mm • Rebosadero ajustable en altura • Adaptador base descarga universal tipo Roca • Adaptable a todas las cisternas cerámicas • Compacto • Incluye junta tornillos llave y roseta tapa agujero • Fácil instalación y mantenimiento Descarga WC economizadora interrumpible Características • Material Polioximetileno POM Polipropileno PP y ABS Ventajas • Pulsador instalable en superficie o empotrado Para instalar empotrado retirar presionando el anillo cromado - para cisterna antigua orificio 20mm - para cisterna nueva orificio 38mm • Rebosadero ajustable en altura • Bloquea la tapa de la cisterna • Adaptador base descarga universal tipo Roca • Adaptable a todas las cisternas cerámicas • Compacto • Incluye junta tornillos llave y roseta tapa agujero • Fácil instalación y mantenimiento • Interrumpible pulsando nuevamente el botón DescargaÊeconomizadoraÊinterrumpible Water saver press stop flush mechanism WC-Kasten Mechanismus für Spül-Stopp Spülung ref W00618 RebosaderoÊajustableÊenÊaltura Material ÊPOM-ABS-PP PulsadorÊinstalableÊenÊÊsuperficieÊoÊempotrado AdaptadorÊbaseÊdescargaÊUniversal AdaptableÊaÊtodasÊlasÊcisternasÊcer‡micas IncluyeÊjunta Êtornillos ÊllaveÊyÊrosetaÊtapaÊagujero NoÊutilizarÊlej’a ÊcloroÊniÊderivadosÊenÊelÊaguaÊdeÊlaÊcisterna PesoÊaprox Ê504Êg Adjustable overflow pipe Material POM-ABS-PP Push button may be build in or surface Universal base adapter Adaptable to all ceramic low tanks Includes bowl gasket connecting bolts tool and hole cover Do not use any chlorine or any chemical related components Approx weigth 504g Verstellbares Überlaufrohr Materialien POM-ABS-PP Druckknopf kann eingebaut oder äußerlich montiert werden Anpassend zu jeden keramischen Spülkasten Mit Dichtung Schrauben Werkzeug und Lochdeckel Keine Lauge Chlor oder Derivate verwenden Gewicht ca 504 g 1 1 BASE UNIVERSAL B A Ø 20 mm Ø 38 mm 10 11 10 11 7 8 6 5 4 3 2 1 0 1 2 6 7 8 9 - - - - - - - - - 3 0 1 2 - - - 3 - 4 - 5 6 7 8 9 - - - - - - - 4 - 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DescargaÊdobleÊpulsadorÊconÊcable flushÊmechanismÊdualÊpushÊcable 2-Mengen-SpŸlmechanismusÊmitÊKabel ref W00610 NivelesÊdescargaÊregulablesÊ parcial Ê1 5-3 0Êl Ê Êtotal Ê4 2-6 0Êl RebosaderoÊajustableÊenÊaltura Material ÊPOM-ABS PulsadorÊinstalableÊenÊÊsuperficieÊoÊempotrado Êfrontal ÊlateralÊoÊsuperior AdaptadorÊbaseÊdescargaÊUniversal AdaptableÊaÊtodasÊlasÊcisternasÊcer‡micas IncluyeÊjunta Êtornillos ÊllaveÊyÊrosetaÊtapaÊagujero NoÊutilizarÊlej’a ÊcloroÊniÊderivadosÊenÊelÊaguaÊdeÊlaÊcisterna PesoÊaprox Ê663Êg Adjustable flushes partial 1 5-3 0 l full 4 2-6 0 l AdjustableÊoverflowÊpipe Material ÊPOM-ABS Push button may be placed on the front on the side or on the lid UniversalÊbaseÊadapter AdaptableÊtoÊallÊceramicÊlowÊtanks Includes bowl gasket connecting bolts tool and hole cover DoÊnotÊuseÊanyÊchlorineÊorÊanyÊchemicalÊrelatedÊcomponents Ê Approx weigth 663 g Verstellbare Spülmengen Teil-1 5-3 0 l Gesamt-4 2-6 0 l Verstellbaresʆberlaufrohr Materialien ÊPOM-ABS Druckknopf kann oben seitlich oder vorne montiert werden AnpassendÊzuÊjedenÊkeramischenÊSpŸlkasten Mit Dichtung Schrauben Werkzeug und Lochdeckel Keine Lauge Chlor oder Derivate verwenden Gewicht ca 663 g 1 1 BASE UNIVERSAL