Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 64 Art Nº U E 0888 801 500 1 DESCARGA WC ANTIVANDÁLICA CONJUNTO DE FIJACIÓN TAZA-TANQUE Características • Material Polioximetileno POM y ABS anticalcáreos • Doble pulsador descarga parcial 3l y lateral 6 l • Regulación descarga parcial boya en posición más alta indica menor descarga es decir más ahorro • Regulación del residual cant agua restante después de la descarga total Posición 1 residual min Pos 4 residual máx Ventajas • ANTIVANDÁLICO gracias al sistema de bloqueo a la tapa de la cisterna • El pulsador puede ir enrasado Ø40 resaltado Ø16 y colocarse en la parte superior lateral o frontal de la cisterna • Mecanismo con cable de acero INOX Beneficios • Adaptable al sistema tradicional y actual ROCA bases gris y blanca • Instalación sin necesidad de desmontar la cisterna • Para baños antiguos se incluye base recambio ROCA tradicional Características • Material Tornillos acero INOX M6 x 90 • Palomilla DIN-315 M6 acero INOX A2 • Tuerca DIN 934 M6 acero INOX A2 • Goma cónica para tornillos PVC • Arandela tornillo plástico PP • Tornillo acero INOX M6x90 Ventajas • Conjunto de fijación estanco gomas cónicas apto para cualquier cisterna • Gran resistencia química Beneficios • Alta durabilidad gracias a las propiedades del acero inoxidable Resiste de forma prolongada los efectos de la corrosión Art Nº U E 0888 801 212 1 Ø 58