Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 63 Art Nº U E 0888 801 213 1 Art Nº U E 0888 801 214 1 DESCARGAS WC DOBLE PULSADOR CON CABLE Características • Material Polioximetileno POM y ABS anticalcáreos • Doble pulsador descarga parcial 3l y lateral 6 l • Regulación descarga parcial boya en posición más alta indica menor descarga es decir más ahorro • Regulación del residual cant agua restante después de la descarga total Posición 1 residual min Pos 4 residual máx Ventajas • El pulsador puede ir enrasado Ø40 resaltado Ø16 y colocarse en parte superior lateral o frontal de la cisterna • Mecanismo con cable de acero INOX • Tubo rebosadero ANTI – INUNDACIÓN • Goma cierre de caucho Beneficios • Adaptable al sistema tradicional y actual ROCA bases gris y blanca • Instalación sin necesidad de desmontar la cisterna • Para baños antiguos se incluye base recambio ROCA tradicional Características • Material Polioximetileno POM y ABS anticalcáreos • Pulsador interrumpible • Presión de trabajo de 0 5 a 12 bar Ventajas • El pulsador puede ir enrasado Ø40 y resaltado Ø12 mm • Diámetro mínimo tapa de la cisterna Ø12 • Tubo rebosadero ANTI-INUNDACIÓN • Pulsador ajustable en altura • Instalación sin necesidad de herramientas • Sistema de fijación con PESTAÑAS laterales permite instalarlo y desmontarlo fácilmente • Goma cierre de caucho Beneficios • Adaptable al sistema tradicional y actual ROCA bases gris y blanca • Instalación sin necesidad de desmontar la cisterna • Para baños antiguos se incluye base recambio ROCA tradicional DESCARGAS WC INTERRUMPIBLE