Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 62 Conexión Ancho mm Lmm Presión de trabajo Art Nº U E 3 8” 132 1 225 0 5 a 12 bar resiste picos a 16 bar 0888 801 203 1 Conexión Ancho mm Lmm Presión de trabajo Art Nº U E 3 8” 98 207 a 331 0 2 a 16 bar 0888 801 202 1 CARGAS CISTERNA WC - LATERAL Carga Cisterna WC lateral Características • Material Polioximetileno POM y ABS anticalcáreos • Conexión de latón de 3 8” Ventajas • Boya regulable en altura • Filtro de agua incorporado • Llenado rápido y silencioso • Rápida instalación • Cierre instantáneo mediante sistema servo • Silencioso Beneficios • Compatible con todas las cisternas cerámicas ROCA • Telescópico ajustable en altura para las distintas cisternas existentes en el mercado • En la mayoría de las cisternas no será necesario desinstalar inodoro del tanque para instalar la carga no necesario cambiar la base Carga Cisterna WC DUO Inferior y lateral Características • Material Polioximetileno POM y ABS anticalcáreos • Conexión casquillo de latón 3 8” Ventajas • Sistema DUO Grifo de alimentación inferior o lateral en el mismo cuerpo • Boya regulable en altura • Telescopio ajustable en altura • Filtro de agua incorporado • Rápido llenado • Silencioso Beneficios • Compatible con todas las cisternas cerámicas ROCA • Telescópico ajustable en altura para las distintas cisternas existentes en el mercado • En la mayoría de las cisternas no será necesario desinstalar inodoro del tanque para instalar la carga no necesario cambiar la base CARGAS CISTERNA WC - DUO