Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 61 CARGA CISTERNA WC - INFERIOR Carga cisterna WC inferior Características • Material Polioximetileno POM y ABS anticalcáreos • Conexión casquillo de latón 3 8” Ventajas • Boya regulable en altura • Filtro de agua incorporado • Nuevo diseño de cabezal que nos permite cierre a mayor presión • Cierre instantáneo mediante sistema servo • Rápido llenado • Silencioso Beneficios • Compatible con todas las cisternas cerámicas ROCA • Telescópico ajustable en altura para las distintas cisternas existentes en el mercado • En la mayoría de las cisternas no será necesario desinstalar el inodoro del tanque para instalar la carga no necesario cambiar la base Conexión Ancho mm L Art Nº U E 3 8” 75 245 a 365 0888 801 204 1 m ax 3 65 m m m in 2 4 5 m m 7 5 mm 7 5 mm 52 m m