Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 57 LLAVE DE ESCUADRA DOBLE LLAVE DE ESCUADRA DOBLE PLUS Características • Cuerpo de latón • PN-10 bar • Temperatura máxima de trabajo 85 ºC • Temperatura máxima de trabajo recomendada 65 ºC Ventajas • Compacta y ligera • Cierres independientes para las dos salidas de agua Aplicaciones Cortar de forma independiente la entrada de agua a los componentes conectados a sus salidas como grifos lavadoras o lavavajillas Características • Cuerpo de latón • Sistema cierre mediante grifo en las dos salidas • PN-10 bar • Temperatura máxima de trabajo 85 ºC • Temperatura máxima de trabajo recomendada 65 ºC Ventajas • Doble grifo que permite un apriete mayor y más duradero en ambas salidas de agua Aplicaciones Cortar de forma independiente la entrada de agua a los componentes conectados a sus salidas como grifos lavadoras o lavavajillas Entrada Salida Mando Art Nº U E 1 2“ Doble de 3 8“ y 3 4“ ABS cromado 0888 903 152 1 Entrada Salida Mando Art Nº U E 1 2“ Doble de 3 8“ y 3 4“ ABS cromado 0888 903 151 1