Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 58 VÁLVULA DE ESCUADRA Y LAVADORA Descripción Ø rosca Ø rosca Art Nº U E Válvula escuadra 1 2” 3 8” 0888 903 040 10 Válvula de lavadora 3 4” 0888 903 044 Descripción Ø rosca Ø rosca Art Nº U E Válvula escuadra 1 2” 3 8” 0888 903 041 10 • Válvula de cierre rápido 1 4 vuelta • Doble junta cónica en el eje para asegurar un perfecto cierre y una larga vida útil • Eje de plástico VÁLVULA DE ESCUADRA VERSIÓN LARGA • Válvula de cierre rápido 1 4 vuelta • Doble junta cónica en el eje para asegurar un perfecto cierre y una larga vida útil • Eje de plástico