Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 56 VÁLVULA DE ESCUADRA WÜRTH PLUS VÁLVULA DE LAVADORA WÜRTH PLUS Descripción Mando Art Nº U E Válvula 1 2-3 8 Metálico 0888 903 155 2 100 Válvula 1 2-3 8 versión larga 0888 903 156 Descripción Mando Art Nº U E Válvula lavadora 1 2”-3 4” Metálico 0888 903 157 1 50 • Cuerpo de latón UNE-EN 12 164 –12 165 • Eje interno de latón cromado • Doble junta tórica en el eje • Cierre y Junta eje NBR • Mando ABS Metálico cromado • Cierre rápido de ¼ de vuelta • Rosca moleteada para un mejor agarre de la cinta PTFE Límites de trabajo • PN-16 bar • Temperatura max 90ºC Aplicaciones • Corte y regulación en la entrada de agua fría y ACS en grifería e inodoros • Cuerpo de latón UNE-EN 12 164 –12 165 • Eje interno de latón cromado • Doble junta tórica en el eje • Cierre y Junta eje NBR • Mando Metálico cromado • Cierre rápido de ¼ de vuelta • Rosca moleteada para un mejor agarre de la cinta PTFE Límites de trabajo • PN-16 bar • Temperatura max 90ºC Aplicaciones • Corte y regulación en la entrada de agua fría y agua caliente en lavadoras y lavavajillas VÁLVULA DE ESCUADRA METÁLICA ELEGANCE • Cuerpo de latón UNE-EN 12164 – 12165 • Mando metálico • Cartucho cerámico • Rosca moleteada para un mejor agarre de la cinta PTFE • Cierre de ¼ de vuelta • Rango de temperatura de funcionamiento de -10ºC a 90ºC • Presión máxima de 16 bar Art Nº U E 0888 903 161 1 100