Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 53 Rosca Ø Ø Art Nº U E 35 mm 68 0888 801 322 1 Rosca Ø Ø Art Nº U E 1 1 4” 70 0888 801 338 1 1 1 2” 0888 801 348 Rosca Ø Ø Art Nº U E 1 ¼” 62 0888 801 650 1 VALVULAS DESAGÜE Kit Válvula para Sifón Flexible W-SF Características • Material Polipropileno PP Acero Inoxidable y PVC • Temperatura de trabajo -15ºC hasta +95ºC Ventajas • Incluye válvula inserto tapón y cadena • Se inserta a presión aunque se recomienda el uso de abrazaderas Zebra Art Nº 0539 • Gran resistencia química Kit Válvula para Sifón Extensible W-SE Características • Material Polipropileno PP Acero Inoxidable y PVC • Temperatura de trabajo -5ºC hasta +60ºC Ventajas • incluye tapón válvula Ø70 conjunto cadena con anillas L 270mm Rejilla inox Ø70 inserto INOX cuerpo válvula lavabo bidet 1” 1 4 tuerca racor 1” 1 4 • Se insterta mediante roscado • Gran resistencia química Válvula desagüe Clicclac • Para lavabos con sumidero • Para sifones roscados 1 ¼” Características • Material Acero Inoxidable latón cromado y PVC • Temperatura de trabajo -15ºC hasta +95ºC Ventajas • La tapa cubre completamente la válvula • Apertura y cierre accionados a presión • Doble junta para sellado - Superior sobre lavabo - Inferior entre lavabo y cuerpo roscado • Funciona con todo tipo de sifones roscados No necesita que el sifón sea de latón 6 9 m m Ø68 mm Ø35 mm Ø 70 mm Ø63 mm 62 mm 49 m m 1 0 -7 5 m m 4 0 m m 7 5 m m Ø1 ”1 4