Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SET VÁLVULA TAPÓN CON REBOSADERO PARA FREGADERO TAPÓN CESTA PARA FREGADERO Características • Material Polipropileno cuerpo de la válvula de acero inoxidable tuerca de anclaje de latón juntas de estanqueidad de PVC y accesorios de acero inoxidable • Para diám salida fregadero de 115m • Conexión de salida 1 ½” • Racord extensible • Diámetro salida 40mm • Rebosadero extensible con salida dual de longitud 350mm • Fabricado en España Características • Material acero inoxidable vástago de latón cromado y juntas de PVC y polipropileno • Para válvula de cesta de 115m • Diámetro tapón 82mm • Filtra partículas sólidas y permite que el agua fluye fácilmente • Fabricado en España Descripción Art Nº U E Set válvula tapón con rebosadero 0888 800 365 1 Descripción Art Nº U E Tapón cesta para fregadero 0888 800 359 1 VÁLVULA CON TAPÓN CESTA PARA FREGADERO Características • Material cuerpo válvula polipropileno tapón cesta de acero inoxidable y junta de PVC flexible • Para diámetro salida fregadero de 115m • Conexión de salida 1 ½” • Diámetro salida 40mm • Incorpora tapón de cesta para filtrar partículas sólidas permitiendo que el agua fluya fácilmente • Fabricado en España Descripción Art Nº U E Válvula con tapón cesta para fregadero 0888 800 357 1 Ø115 7 0 m m PARA TUBOS Ø40 - 1 ½”