Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 5 Eco System Plus Incluye dos sistemas de ahorro agua 50% OPEN y energía COLD OPEN Eco System Incluye sistema de ahorro de agua 50% OPEN Cold Open Sistema de ahorro de agua caliente y de consumo de energía gracias a que la maneta en su posición central genera agua fría evitando la mezcla de caliente y fría 50% OPEN Sistema de ahorro de agua y caudal Consiste en 2 posiciones de la maneta la primera suministra el caudal necesario para el uso cotidiano del grifo con un ahorro del 50% en el consumo de agua Si se desea el máximo de caudal hay que ejercer ligera presión sobre la maneta alcanzando el máximo recorrido C1 Cartucho cerámico De alta precisión con silenciador y gran resistencia al desgaste C2 Cartucho cerámico ECO De última generación con silenciador Incorpora el sistema de ahorro ECO SYSTEM 50% Open C3 Cartucho cerámico ECO De última generación con silenciador Incorpora el sistema de ahorro ECO SYSTEM PLUS Cold Open + 50% Open Cartucho termostático Bulbo de cera según UNE EN-1111 Safety block Doble tope de seguridad para termostáticos Evita Tª superiores a 38ºC Ideal para la seguridad infantil Bloqueo automático en el caso de que se interrumpa el suministro de agua fría en la instalación No contaminante Bajo porcentaje de plomo Pb<1 6% y estaño Sn<0 3% evitando la rigidez y posibles daños Capa extra de cromado Extrusión de primera calidad que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión Excéntrica de latón cromado En su interior la excéntrica incluye dispositivo reductor de sonido -20db Dispositivo reductor de sonido Ubicado en las excéntricas Discos cerámicos Incluye accesorios Incluye teleducha flexo extensible 1 75cm y soporte Flexo extensible Acero Inoxidable 1 75m Flexo inoxidable Flexo extensible 1 75m de acero Inoxidable Dispositivo anti cal Anti movimiento para fregaderos Certificado Aenor La entidad AENOR ha ensayado el producto y certifica que cumple con la UNE-EN 817 UNE 19703 y con los criterios de calidad definidos en los estándares Europeos Certificado NF La entidad NF ha ensayado el producto y certifica que cumple con la UNE-EN 817 UNE 19703 y con los crite - rios de calidad definidos en los estándares Europeos GARANTIA según condiciones hoja de garantía incluïda en el envase LEYENDA GRIFOS WÜRTH ECO SYSTEM PLUS Ahorro de agua y energía c3 C3 C2 Safety Block Extra length 1 75m Anti cal Super fix Pb<1 6% Sn<0 3% Cr Cold Open 50% Open INOX Silencioso Thermostatic 38º Control cerámico Incluye accesorios c2 ECO SYSTEM 0% Ahorro de agua C1