Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 6 MONOMANDO BIDÉ PRO Grifería sanitaria de latón cromado con aireador a rótula y flexibles M-10 3 8” x 370 mm Cartucho C1 Características Grifo mezclador de bidé con cartucho c1 Ventajas • Producto ensayado y certificado por AENOR Nº Cert 003 001947 • Conforme a UNE 19703 2015 UNE-EN 817 2009 EN 817 2008 • Cuerpo de latón estampado de extrusión de primera calidad norma UNE EN 12164 5 • Capa extra de cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión • Cartucho cerámico • Resistencia +200 horas bajo el efecto de la niebla salina • La gama PRO ofrece un diseño polivalente con líneas modernas y atractivas Beneficios • Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido • Fácil y rápido de montar y desmontar • Gran seguridad y durabilidad • La grifería Würth utiliza aleaciones puras con mínima cantidad de impurezas • Bajo porcentaje de plomo Pb < 1 6% y estaño Sn<0 3% evitando la rigidez y posibles daños • Aireador con protección máxima contra los residuos de cal ahorro de agua y evita salpicaduras • Cartucho cerámico c1 de alta precisión con gran resistencia al desgaste Advertencia Garantía de calidad de 5 años siempre y cuando se respeten todas las indicaciones y precauciones que se detallan en las instrucciones del producto y en los términos y condiciones de garantía Art Nº U E 0888 501 017 1 Datos técnicos Material Cuerpo fundición Latón Cromado UNE-EN 12 164-12 165 Cartucho Cerámico tipo c1 Ø40 con silenciador Embellecedor ABS Cromado Maneta Zamak Cromado Con logo Würth Índice azul y rojo Latiguillo flexible DN6 M10x1 370mm 3 8” AENOR Portacadenillas ABS Cromado Aireador - Economizador Rosca macho M22 Control cerámico Pb<1 6% Sn<0 3% Cr Tipo de cartucho Sistema ECO Tecnología Ahorro Agua Ahorro Energía Clasificación Eficiencia Funcionamiento No incluye Convencional No ahorro 0% 0% C1 100% 0% * Consultar leyenda info 14 06 0012