Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 40 Gama Premium Características • Columna telescópica extensible de 820-1150 mm en acero inoxidable • Diversificador de latón cromado integrado con el soporte de pared • Soporte de pared superior de metal cromado • Cursor articulado en ABS cromado • Rociador superior orientable de 1 jet tipo lluvia en ABS totalmente cromado de Ø250 mm con sistema antical • Teleducha de 5 jets con selector tipo pestaña y con sistema antical en ABS cromo gris • Flexo de acero inoxidable cromado antitorsión de 1 75 m • Conexión de la columna a grifo de ducha mediante flexo de acero inoxidable cromado de 0 6 m • Presión de trabajo recomendada 1-3 bar máxima 5 bar • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42ºC máxima ≤ 70ºC Ventajas • Se adapta a cualquier altura del techo del baño y a cualquier altura de usuario • Facilidad en el uso del diversificador cuarto de vuelta • Teleducha multifunción de 5 jets lluvia masaje espuma lluvia + masaje lluvia + espuma • Teleducha y rociador con sistema antical • Ajuste perfecto de la ducha a cada necesidad gracias a su cursor articulado Beneficios • Ideal para renovar un baño y ganar el confort de una columna de ducha sin tener que invertir en un grifo nuevo • Diseño elegante y moderno COLUMNA DE DUCHA SIN GRIFO PREMIUM Recambios disponibles Art Nº U E Teleducha cromo gris 5 jets Elegance 0888 101 323 1 Rociador ABS cromo 1 jet Ø250 mm 0888 102 025 Flexo de ducha antitorsión inox Premium 1 75 m 0888 910 016 Flexo de conexión inox 0 6 m 0888 910 018 Art Nº U E 0888 005 025 1 JET LLUVIA ECO AHORRO JET ESPUMA JET LLUVIA + ESPUMA JET LLUVIA + MASAJE JET MASAJE ANTI CAL ANTITORSIÓN