Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 41 Gama Premium Características • Rociador redondo orientable en ABS totalmente cromado • 1 jet tipo lluvia • Presión de trabajo recomendada 1-3 bar máxima 5 bar • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42ºC máxima ≤ 70ºC Ventajas • Los picos antical de silicona facilitan la limpieza y mantenimiento del producto • Compatible con todas las columnas de ducha con rosca ½’’ Beneficios • Resistencia contra la cal ROCIADOR PARA COLUMNA DE DUCHA PREMIUM Rosca Diámetro mm Art Nº U E 1 2’’ 250 0888 102 025 1 JET LLUVIA ANTI CAL