Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 39 ROCIADOR DUCHA PARA MURAL Rociador de ducha para mural encastrado Características • Robusto y antivandálico • Fabricado en latón cromado • Mecanismos internos anti calcáreos • Especialmente diseñado para su instalación en lugares públicos • Cabezal fijo • Conexión a red de ½” Características técnicas Material Latón cromado Presión de funcionamiento 0 5 – 8 bar Presión recomendada 2 – 4 bar Rango de temperatura de uso 5 – 70 Cº Dimensiones 60mm X 60mm X 132mm U E Art Nº 1 0888 102 028