Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 38 Gama Style Compuesto por • Barra MINIMAL de metal cromado Ø 19mm longitud 700 mm • Fijaciones y cursor deslizante de ABS cromado de fácil montaje ver Art Nº 0888 104 110 • Flexo PVC GREY Ø 15mm antitorsión longitud 1 75m y tuercas de metal cromado ver Art Nº 0888 910 021 • Teleducha ECO-AIR de ABS cromado con 3+2 jets y sistema antical ver Art Nº 0888 101 315 • Set de montaje con tornillos de acero inoxidable Tecnología ECO-AIR Ventajas • El Teleducha aspira aire por la zona de la cara que se mezcla con agua lo que le confiere una mayor eficiencia aprox 3 litros de aire por cada litro de agua • El sistema oxigenado Venturi proporciona un ahorro significativo de agua sin perder confortabilidad respecto a un Teleducha convencional * Beneficios • Al tratarse de agua caliente también se produce un importante ahorro de energía eléctrica o gas SET DE DUCHA 5 JETS ECO-AIR STYLE Consumo agua según ensayo APPLUS Exp Nº 14 8345-500 Ahorro % Requerimiento EN817 Requerimiento EN1113 NF 7 8 l min espuma 61 % 20 0 l min 25 2 l min 13 3 l min mix 1-3 33 % 11 8 l min lluvia posición central 41 % 13 3 l min mix 3-5 33 % 9 4 l min masaje 53 % Art Nº U E 0888 106 010 1 * Para el cálculo de estos datos hemos tenido en cuenta los requerimientos de la normativa de Flexos de Ducha EN1113 NF y la de Grifería EN817 ECO+AHORRO ANTI CAL JET LLUVIA JET ESPUMA JET LLUVIA + ESPUMA JET LLUVIA + MASAJE AGUA+AIRE JET MASAJE ANTITORSIÓN