Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 30 FLEXO DE DUCHA PVC GRIS CROMO ESSENTIAL Gama Essential Características • Flexo de PVC gris coextrusionado interior con banda de poliester metalizada • Medida 1 75m • 2 Juntas de EPDM incluidas • Presión de trabajo recomendada 1-3 bar máxima 5 bar • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42ºC máxima ≤ 70ºC • Caudal 25 l min 3 bar Ventajas • Acabado liso brillante y cromado • Diseño a juego con cualquier grifería • Tuercas de metal cromado • Aspecto similar al flexo de acero inox • Certificado ACS Attestation de conformité Sanitarie Beneficios • Al tener la superficie lisa es ideal para evitar acumulación de cal Rosca Longitud m Art Nº U E 1 2” 1 75 0888 910 023 1 FLEXO DE DUCHA PVC ESPIRAL STYLE Gama Style Características • Flexo de PVC negro reforzado • Medida 1 75m • 2 Juntas de EPDM incluidas • Presión de trabajo recomendada 1-3 bar máxima 5 bar • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42ºC máxima ≤ 70ºC • Caudal 25 l min 3 bar • Tubo interior alimentario Ventajas • Reforzado de alta resistencia • Reforzado con 8 hilos de poliéster • Tuercas de metal cromado • Brillante con efecto metalizado Imita al flexo de acero inox • Diseño a juego con cualquier grifería • Certificado ACS Attestation de conformité Sanitarie Beneficios • Durabilidad superior gracias a su acabado reforzado Rosca Longitud m Art Nº U E 1 2” 1 75 0888 910 022 1