Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 31 Gama Premium Características • Material PVC reforzado con 18 hilos de poliéster • Resistencia a la tracción 30 kg • Presión de trabajo recomendada 1-3 bar máxima 5 bar • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42ºC máxima ≤ 70ºC • Caudal 25 l min 3 bar • Producto certificado EN1113 y ACS Ventajas • Tubo interior alimentario 5 capas • Tuerca G 1 2”de metal cromado cónica antitorsión • Tuerca G 1 2”de metal cromado moleteada • No raya la bañera Beneficios • La tuerca antitorsión evita que el flexo se enrolle al usarlo FLEXO DUCHA PVC GREY ANTITORSIÓN PREMIUM Art Nº U E 0888 910 021 1 ANTI TORSION