Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 29 FLEXO DE DUCHA INOX EXTENSIBLE STYLE Gama Style • Tubo interior de EPDM de Ø11mm • Refuerzo exterior de acero inox 301 con doble grapado • Extensible de 1 70 a 2 20 m • Diámetro exterior de 15mm • Juntas EPDM de 1 2” incluidas • Tuercas de latón cromado R 1 2” 1 de ellas cónica con sistema “rotating” para evitar la formación de nudos en el flexo Rosca Longitud m Art Nº U E 1 2” 1 70 - 2 20 0888 910 014 1 FLEXO DE DUCHA INOX PREMIUM Gama Premium Características • Flexo de acero inoxidable cromado • Medidas de 1 5m 1 75m y 2m • 2 Juntas de EPDM incluidas • Presión de trabajo recomendada 1-3 bar máxima 5 bar • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42ºC máxima ≤ 70ºC • Caudal 25 l min 3 bar Ventajas • Sistema de tuerca antitorsión • Diseño a juego con la grifería • Certificado ACS Attestation de conformité Sanitarie Beneficios • Durabilidad superior gracias a al acero inoxidable y al baño de cromado extra Rosca Longitud m Art Nº U E 1 2” 1 50 0888 910 015 1 1 2” 1 75 0888 910 016 1 2” 2 00 0888 910 017 ANTI TORSION ANTI TORSION