Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 28 TELEDUCHA CROMO 3 JETS PREMIUM Gama Premium Características • Teleducha de 3 JETS con pulsador cromado • Presión de trabajo recomendados 1-3 bar máximo 5 bar • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42ºC máximo ≤ 70ºC • De ABS Cromado • Rosca de conexión macho R ½” Ventajas • Los jets se accionan mediante pulsador • Diseño elegante para baños modernos • Certificado ACS Attestation de conformité Sanitarie Beneficios • Resistencia contra la cal • Facilidad y comodidad en el cambio de posiciones de los jets gracias al sistema function button Art Nº U E 0888 101 321 1 TELEDUCHA CROMO BLANCO 3 JETS PREMIUM Gama Premium Características • Teleducha de 3 JETS con pulsador cromado • Presión de trabajo recomendados 1-3 bar máximo 5 bar • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42ºC máximo ≤ 70ºC • Rosca de conexión macho R ½” Ventajas • Los jets se accionan mediante pulsador • Diseño elegante para baños modernos • Certificado ACS Attestation de conformité Sanitarie Beneficios • Resistencia contra la cal • Facilidad y comodidad en el cambio de posiciones de los jets gracias al sistema function button Art Nº U E 0888 101 320 1 ANTI CAL ANTI CAL ECO+AHORRO ECO+AHORRO JET LLUVIA + ESPUMA JET LLUVIA + ESPUMA JET ESPUMA JET ESPUMA JET LLUVIA JET LLUVIA Los valores se han obtenido según norma EN1113 Estos valores pueden variar dependiendo del tipo de instalación Función Consumo l min + -15% Ahorro Requerimiento EN1113 Lluvia 9 3 63% ≤25 2 l min Masaje 9 64% Lluvia + masaje 12 2 52% Los valores se han obtenido según norma EN1113 Estos valores pueden variar dependiendo del tipo de instalación Función Consumo l min + -15% Ahorro Requerimiento EN1113 Lluvia 9 9 61% ≤25 2 l min Masaje 6 3 75% Lluvia + masaje 11 5 54%