Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 27 TELEDUCHA CROMO GRIS 5 JETS STYLE Gama Style • De ABS cromado • Presión de trabajo recomendados 1-3 bar máximo 5 bar • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42ºC máximo ≤ 70ºC • Multifunción con 5 posiciones • Rosca de conexión macho R 1 2” • Anticalcáreo • Diseño ergonómico Art Nº U E 0888 101 305 1 Art Nº U E 0888 101 323 1 TELEDUCHA CROMO GRIS 5 JETS ELEGANCE Gama Elegance Características • Teleducha multifunción de 5 jets con selector mediante pestaña • Cuerpo en ABS cromado • Rejilla en ABS gris • Diámetro 110 mm • Rosca de conexión macho R ½” univ • Presión de trabajo recomendada 1-3 bar máxima 5 bar • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42ºC máxima ≤ 70ºC Ventajas • Diseño elegante tipo slim • Los picos antical de silicona facilitan la limpieza y mantenimiento Beneficios • Resistencia contra la cal • Facilidad en el cambio de posiciones de los distintos modos de jet JET LLUVIA JET LLUVIA JET ESPUMA JET ESPUMA JET LLUVIA + ESPUMA JET LLUVIA + ESPUMA JET LLUVIA + MASAJE JET LLUVIA + MASAJE JET MASAJE JET MASAJE ANTI CAL ANTI CAL ECO AHORRO Función Consumo l min + -15% Ahorro Requerimiento EN1113 Lluvia 9 64% ≤25 2 l min Masaje 7 72% Espuma 10 60% Lluvia + masaje 9 5 62% Lluvia + espuma 12 52% Función Consumo l min + -15% Ahorro Requerimiento EN1113 Lluvia 9 8 61% ≤25 2 l min Masaje 9 6 62% Masaje pulsado 9 6 62% Lluvia + masaje 8 2 67% Lluvia + mas pulsado 6 1 76% Los valores se han obtenido según norma EN1113 Estos valores pueden variar dependiendo del tipo de instalación Los valores se han obtenido según norma EN1113 Estos valores pueden variar dependiendo del tipo de instalación