Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 26 Gama Style ECO-AIR 1 JET Características • Material ABS cromado • Presión de trabajo recomendada 1-3 bar máxima 5 bar • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42ºC máxima ≤ 70ºC • Sistema anticalcáreo • Rosca de conexión macho G 1 2” • 1 jet Lluvia oxigenada fig 1 • Producto certificado ACS TELEDUCHA CR GRIS ECO-AIR 1 JET STYLE TELEDUCHA CR GRIS ECO-AIR 3+2 JETS STYLE Consumo agua según EN1113 l min + -15% Ahorro % Requerimiento EN1113 10 60% 25 2 l min Art Nº U E 0888 101 311 1 Gama Style ECO-AIR 3 +2 JET Características • Material ABS cromado • Presión de trabajo recomendada 1-3 bar máxima 5 bar • Temperatura de trabajo rec ≤ 42ºC máxima ≤ 70ºC • Sistema anticalcáreo • Rosca de conexión macho G 1 2” • Multifunción con 3+2 jets • Producto certificado ACS Ventajas • El teleducha aspira aire por la zona de la cara que se mezcla con agua lo que le confiere una mayor eficiencia aprox 3 litros de aire por cada litro de agua • El sistema oxigenado Venturi proporciona un ahorro significativo de agua sin perder confort respecto a un teleducha convencional Beneficios • También se produce un importante ahorro de energía eléctrica o gas Art Nº U E 0888 101 315 1 Consumo agua según EN1113 l min + -15% Ahorro % Requerimiento EN1113 10 5 lluvia oxigeno 58% 25 2 l min 10 6 masaje oxígeno 58% 6 7 spray oxígeno 73% 13 4 lluvia + masaje oxígeno 47% 12 lluvia + espuma oxígeno 52% AGUA+AIRE JET LLUVIA JET LLUVIA JET ESPUMA JET LLUVIA + ESPUMA JET LLUVIA + MASAJE ANTI CAL AGUA+AIRE ANTI CAL JET MASAJE ECO+AHORRO ECO+AHORRO Estos valores pueden variar dependiendo del tipo de instalación Estos valores pueden variar dependiendo del tipo de instalación