Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 25 TELEDUCHA CROMO GRIS 3 JETS ESSENTIAL TELEDUCHA CROMO GRIS 1 JET ESSENTIAL Gama Essential Características • Teleducha de 3 JETS • Presión de trabajo recomendados 1-3 bar máximo 5 bar • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42ºC máximo ≤ 70ºC • De ABS Cromado • Rosca de conexión macho R ½” • Gama Essential Ventajas • Anticalcáreo • Jets lluvia masaje lluvia + masaje • Certificado ACS Attestation de Conformité Sanitarie Beneficios • Durabilidad contra la cal y facilidad en el cambio de posiciones de los jets Los valores se han obtenido según norma EN1113 Estos valores pueden variar dependiendo del tipo de instalación Art Nº U E 0888 101 322 1 Función Consumo l min + -15% Ahorro Requerimiento EN1113 Lluvia 14 7 42% ≤25 2 l min Masaje 5 7 77% Lluvia + masaje 10 5 10 50% Gama Essential Características • Teleducha de 1 JET • Presión de trabajo recomendados 1-3 bar máximo 5 bar • Temperatura de trabajo recomendada ≤ 42ºC máximo ≤ 70ºC • Consumo caudal en función lluvia de 22 8 l min + - 15% según norma EN1113 • De ABS cromado • Rosca de conexión macho R 1 2” • Anticalcáreo • Diseño ergonómico Art Nº U E 0888 101 301 1 ANTI CAL ANTI CAL JET ESPUMA JET LLUVIA + ESPUMA JET LLUVIA JET LLUVIA