Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 18 Art Nº U E 0888 501 052 1 Características técnicas Material Latón cromado UNE – EN 12 164-12 165 Presión funcionamiento 1 – 5 bar Presión recomendada 3 bar Caudal 9 l min a 3 bar Duración temporizador <7s Recambios Art Nº Cartucho temporizado 7s M28x1 5” 0888 502 131 GRIFO TEMPORIZADO PARA URINARIO DE MURAL Grifo temporizado para urinario de latón cromado para su instalación a mural Características • Cartucho autolimpiable • Aireador enrasado y antivandálico • Filtro antipartículas integrado en la entrada de agua • Especialmente diseñado para su instalación en espacios públicos • Fabricado con latón de máxima calidad • Extra cromado que ofrece alta durabilidad y resistencia a la corrosión • Conforme a UNE EN 816 2018 Beneficios • Todos los materiales ofrecen nula migración de partículas nocivas al fluido • Fácil y rápido de montar y desmontar • Gran seguridad y durabilidad • La grifería Würth utiliza aleaciones puras con mínima cantidad de impurezas • Bajo porcentaje de plomo Pb < 1 6% y estaño Sn<0 3% evitando la rigidez y posibles daños • Aireador con protección máxima contra los residuos de cal ahorro de agua y evita salpicaduras • Garantía de 2 años