Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
G R I F E R Í A S A N I T A R I O S 2 0 2 5 19 GRIFO ELECTRÓNICO LAVABO 1 AGUA PRO Grifo electrónico de latón cromado de un agua para lavabo Modelo PRO Características • Modelo de montaje sobre encimera • Accionamiento sin contacto mediante sensor de infrarrojos • Alimentación mediante 4 baterías tipo AA no incluídas y o conexión a la red eléctrica • Construcción robusta antivandálica en latón cromado brillante • Caño fijo con aireador substituible M24 • Electroválvula y filtro antipartículas alojado en la caja situada bajo encimera • Caudal de 6 l min con 3 bares de presión dinámica • Sistema antilegionela incorporado • Se suministra con elementos de sujeción flexos y accesorios • Conforme a UNE EN 15091 2013 y UNE EN 817 2018 Beneficios • Adecuado para zonas de alta frecuencia de uso y requisitos higiénicos elevados • Gran ahorro de agua y energía • Uso preciso y funcional • Mejora la limpieza • Posibilidad de alimentación mediante baterías o con conexión a la red eléctrica • Garantía de 2 años Datos técnicos Voltaje Frecuencia 220 V~ 50 60 Hz 6V CC 4 baterías AA alcalinas Consumo en stand by < 0 5 mW Área de detección 12 – 18 cm Consumo aproximado batería 200 000 ciclos 2 años Material cuerpo Latón cromado CW617N UNE EN 248 Presión agua 0 05 – 0 6 MPa 0 5 – 6 bar Presión de agua recomendada 0 3 MPa 3 bar Temperatura ambiente 0 – 45 ºC Temperatura agua 0 5 – 80 ºC Dimensiones entrada de agua G1 2 Diámetro salida agua Aireador hembra enrasado M24x1 mm Dimensiones 158 x 51 x 140 mm Accesorios Descripción Art No U E Aireador - economizador cromado M24 0888 150 072 1 Art Nº U E 0888 501 060 1