Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
68 O R S Y ® S Y S T E M S B O W L 2 0 2 3 M W E 06 1 7 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 20 05 0036 CAJONERAS CON COMPARTIMENTOS ORSY 1 PARA MALETINES Para el almacenamiento de maletines 4 4 X 8 4 X • Diferentes versiones para diferentes dimensiones • Posibilidad de bloquear con cerradura • Sistema de bloqueo individual de las cajoneras extraíbles permite abrir solamente una cajonera • Guías de cajones con cojinetes de bola • Módulos más profundos 470 mm • Permite adaptar módulos del antiguo sistema ORSY de cajoneras y estantes • Compartimentos adicionales • Color Rojo RAL 3020 • Material Chapa de acero • Lacada Se suministra sin maletines Datos técnicos Art Nº 0961 925 001 0961 925 002 0961 925 003 Figura 1 2 3 Descripción Cajonera 3 maletines 3 x 8 4 2 Cajonera 4 maletines 2 x 8 4 2 - 2 x 8 4 1 Cajonera 5 maletines 5 x 8 4 1 Maletines 3 x 8 4 2 2 x 8 4 2 - 2 x 8 4 1 5 x 8 4 1 Anchura Ext Int mm 536 504 Profundidad Ext Int 470 376 Altura mm 1168 Peso kg 39 44 49 Acabado Lacado Rojo Foto aplicación