Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
69 O R S Y ® S Y S T E M S B O W L 2 0 2 3 BAÚL ORSY ® BULL DE CARGA FRONTAL SERIE 5 PARA MALETINES Baúl para el almacenamiento de tres maletines de sistema 8 4 1 o 4 4 1 Art Nº 0962 330 030 U E 1 Anchura x Profundidad x Altura medidas exteriores 592 x 390 x 400 mm Material Aluminio Contenido 67 l Dimensiones del sistema 8 4 1 BAÚL ORSY ® BULL DE CARGA FRONTAL SERIE 5 PARA MALETINES CON TAPA Baúl con tapa para el almacenamiento seguro de tres maletines de sistema 8 4 1 o 4 4 1 Inteligencia Apilamiento sin problemas y unión de las cajas mediante un mecanismo especial de sujeción Solidez Gran estabilidad gracias a las piezas laterales de plástico de alta calidad resistentes al impacto deformación y corrosión Capacidad de carga de hasta 100 kg Practicidad Asas grandes ergonómicas que favorecen un excelente confort de uso y no producen cortes en las manos Utilidad Fácil bloqueo y desbloqueo a través de un mecanismo deslizante especial Seguridad Cada baúl puede equiparse con una cerradura Art Nº 0962 330 034 U E 1 Anchura x Profundidad x Altura medidas exteriores 592 x 390 x 400 mm Material Aluminio Contenido 67 l Dimensiones del sistema 8 4 1 M W E 06 1 7 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 20 05 0040