Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
67 O R S Y ® S Y S T E M S B O W L 2 0 2 3 Para el almacenamiento de 3 maletines de sistema ORSY 4 4 2 • Bandejas extraíbles mediante rodamiento de bolas • Carga por bandeja 20 kg • Los armarios se pueden apilar y atornillar entre sí • Paredes laterales y pared posterior con perforación cuadrada para accesorios del programa de placas perforadas • Topas para apilar • Bloqueo central con dos llaves • Color negro grafito RAL 9011 • Material Chapa de acero • Lacada Art Nº 5581 040 001 U E 1 Anchura x Altura x Profundidad 455 x 490 x 290 mm Número de llaves 2 uds Superficie Lacada Productos complementarios Art Nº Maletín de sistema 4 4 2 5581 021 000 Maletín de sistema 4 4 2 transparente 5581 021 500 Nota Se suministra sin maletín ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 4 4 2 M W E 0 6 1 7 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da s u re pr od uc ci ón Im pr es o en Esp añ a 20 05 0033