Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
63 O R S Y ® S Y S T E M S B O W L 2 0 2 3 Art Nº 5581 013 000 U E 1 Dimensiones del sistema 8 4 5 Medidas exteriores 500 x 380 x 320 mm Medidas interiores 462 5 x 335 x 270 mm Material Plástico ABS Peso 4200 g Diseño modular M W E 01 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 20 05 0024 Recambios Asa tapa cierres elementos de acoplamiento Art Nº 5581 001 0XX MALETÍN SYSKO 8 4 5 Maletín ideal para el almacenamiento de máquinas herramientas y consumibles Compatibilidad y flexibilidad gracias a su diseño modular • Permite personalizar el interior a medida para distintos tipos de aplicaciones • Permite el uso del maletín y el contenido en componentes como el sistema de estanterías ORSY 1 cajas ORSY BULL carro de taller TOOLsystem y en el equipamiento de vehículo ORSYmobil Combinación de varios maletines • Contorno de rieles y elementos de acoplamiento integrados que permiten combinar varios maletines y garantizan un transporte seguro Numerosos elementos funcionales • Junta de elastómero integrada que protege el contenido de la lluvia • Facilidad de apertura y cierre mediante las empuñaduras incorporadas • Dispone de lengüetas para colocar etiquetas de identificación Excelente confort • Asa de grandes dimensiones • Componentes blandos integrados y amplio radio de giro que alivian la tensión de manos y muñecas • Asa con capacidad de carga de 60 kg 5