Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
64 O R S Y ® S Y S T E M S B O W L 2 0 2 3 Para el almacenamiento de 5 maletines de sistema ORSY 4 4 1 • Bandejas extraíbles mediante rodamiento de bolas • Carga por bandeja 20 kg • Los armarios se pueden apilar y atornillar entre sí • Paredes laterales y pared posterior con perforación cuadrada para accesorios del programa de placas perforadas • Topes para apilar • Bloqueo central con dos llaves • Color negro grafito RAL 9011 • Material chapa de acero • Lacada Art Nº 5581 040 000 U E 1 Anchura x Altura x Profundidad 455 x 490 x 290 mm Número de llaves 2 uds Superficie Lacada Productos complementarios Art Nº Maletín vacío 4 4 1 Tapa negra 5581 020 000 Maletín vacío 4 4 1 Tapa transp 5581 020 500 Nota Se suministra sin maletín ARMARIO APILABLE PARA MALETÍN DE SISTEMA ORSY 4 4 1 M W E 0 6 1 7 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da s u re pr od uc ci ón Im pr es o en Esp añ a 20 05 0030