Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
62 O R S Y ® S Y S T E M S B O W L 2 0 2 3 Para la suspensión de cubetas Capacidad de carga de hasta 25 kg en función del modo de fijación Posibilidad de colocar varias cubetas Adaptación a la situación de montaje • Posibilidad de colocar las cajas en dos posiciones rectas y en ángulo de 45° • Las cajas se pueden deslizar por los rieles Flexibilidad en la colocación del riel de suspensión • En el sistema de placas perforadas • En el carro de taller • En las placas de trabajo • En mampostería u otros tipos de pared Art Nº 5581 039 001 5581 039 002 U E 1 1 Superficie Lacada Lacada Peso de producto por pieza 487 g 971 g Anchura x Altura x Profundidad 495 x 35 x 20 mm 990 x 35 x 20 mm Colocación de cajas en ángulo de 45° Colocación de cajas rectas Colocación de cajas rectas y en ángulo de 45° BARRAS DE SOPORTE PARA CUBETAS Para la suspensión de maletines de sistema ORSY Cómoda fijación El soporte de pared favorece una fijación fácil y cómoda en el sistema de placas perforadas Art Nº 5581 039 000 U E 1 Superficie Lacada Peso de producto por pieza 262 g Anchura x Altura x Profundidad 80 x 85 x 20 mm Contenido Art Nº Denominación Art Nº Cantidad 5581 039 000 Tornillo de cabeza semirredonda plana con hexágono interior y collar 0060 006 12 4 SOPORTE DE PARED DE SISTEMA M W E 06 1 7 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 20 05 0022