Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
26 P R O G R A M A P I N T U R A RODILLOS ESPECIALES Rodillo para esquinas para pinturas murales Rodillo para esquinas de máxima calidad resistente a disolventes • Resultado uniforme en superficies texturizadas gracias al fuerte acolchado • No deja pelusas • Buenas propiedades de absorción y aplicación de la pintura Rodillos de apriete Para prensar y enrollar papeles y láminas • Instalación rápida de papel pintado gracias a la espuma de poliuretano y al ancho del rodillo • Adecuado para uniones de empapelado Art Nº 0693 011 745 0693 011 751 Ancho 180 mm 45 mm Longitud rodillo 55 mm 35 mm Material Espuma de poliuterano Espuma de poliuterano U E 1 1 Rodillo de púas Rodillo de púas de alta calidad para eliminar el aire en revestimientos de suelos • Las púas de polipropileno de alta calidad garantizan una larga vida útil Áreas de aplicación Adecuado para todo tipo de pinturas y materiales en superficies lisas o texturizadas Trabajos en superficies pequeñas difíciles de alcanzar o esquinas Áreas de aplicación Indicado para eliminar el aire durante la laminación de resinas epoxi y poliéster Art Nº 0693 011 760 0693 011 762 Ancho 250 mm 500 mm Ø Núcleo 115 mm 140 mm Ø Rodillo 35 mm 60 mm U E 1 1 Art Nº 0693 010 176 Ø Rodillo 105 mm Longitud rodillo 18 mm U E 1 10