Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
27 P R O G R A M A P I N T U R A ACCESORIOS Rejilla para cubo de pintura • Diseño estable • Doble gancho • Apto para cubos desde 10 litros Cubo de pintura Con superficie para limpieza integrado • Para rodillos de hasta 27 cm de largo Bandeja de pintura con superficie rascadora Resistente a disolventes apilable • Recogida fácil de la pintura gracias a su superficie • También adecuado como estante durante los descansos Mangos para rodillos Varilla galvanizada de alta calidad • Cómodo manejo gracias al mango ergonómica • Compatible con todos los rodillos de sistema clip Art Nº 0693 014 50 0693 014 150 0693 014 151 0693 014 180 0693 014 250 Para rodillos de longitud 70 mm 150 mm 150 mm 200 mm 270 mm Ø Núcleo 6 mm 6 mm 6 mm 8 mm 8 mm Ancho 50 mm 95 mm 95 mm 190 mm 260mm Largo 200 mm 390 mm 270 mm 270 mm 290mm U E 1 1 1 1 1 Art Nº 0693 012 3 0693 012 31 Material Acero galvanizado Plástico reciclado Largo 300 mm 300 mm Ancho 260 mm 270 mm U E 1 5 Art Nº 0693 012 015 0693 012 030 Largo x ancho x altura 31 5 x 16 5 x 8 cm 35 0 x 35 5 x 10 5 cm U E 5 5 Art Nº 0693 012 4 Capacidad 12 litros U E 1