Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
21 PUNTOS DE ANCLAJE INDIVIDUALES SOBRE MADERA SEKURANT ® X20 TIPO 5 SEKURANT ® X50 TIPO 5 SPA-X20-5-Longitud 200 300 400 500 600 mm Art Nº 5966 608 859 200 Art Nº 5966 608 860 300 Art Nº 5966 608 861 400 Art Nº 5966 608 862 500 Art Nº 5966 608 863 600 SPA-X50-5-Longitud 200 300 400 500 600 mm Art Nº 5966 608 864 200 Art Nº 5966 608 865 300 Art Nº 5966 608 866 400 Art Nº 5966 608 867 500 Art Nº 5966 608 868 600 EN 795 2012 TYP A CEN TS 16145 2013 TYP A EN 795 2012 TYP A CEN TS 16145 2013 TYP A Tamaño de la placa base 350 x 350 mm Distancia entre orificios circunferencial Tamaño de la placa base 350 x 350 mm Distancia entre orificios circunferencial 3 3 Acero inoxidable 1 4301 Acero inoxidable 1 4301 Requisito previo Sustrato Material Encofrado de madera espesor mínimo 24 mm OSB 3 4 Espesor mínimo 15 mm Material Encofrado de madera espesor mínimo 24 mm OSB 3 4 Espesor mínimo 15 mm Fijación Sujeción 32 uds tornillos para madera Tipo de fijación atornillado Sujeción 32 uds tornillos para madera Tipo de fijación atornillado Sistema Apoyo intermedio Soporte para extremos y esquinas