Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
22 Un gran número de puntos de anclaje SKYLOTEC se han desarrollado especialmente para su uso en sustratos de acero Sin embargo el requisito previo es un espesor de acero de al menos 5 mm o que la estática de la construcción soporte 14 kN Los puntos de sujeción se fijan con tornillos tuercas y arandelas Gracias a la placa base especial de acero inoxidable y a los pernos de construcción de acero las fuerzas de caída se transfieren de forma óptima al suelo Además la mayoría de los puntos de anclaje pueden equiparse con conjuntos de refuerzo para que también puedan utilizarse como soportes de esquina y de extremo en sistemas de aseguramiento horizontal por cuerda Fabricados en acero inoxidable de alta calidad los puntos de anclaje individuales resistentes a la intemperie han sido probados y certificados conforme a los estándares vigentes Los soportes atornillables se suministran listos para su instalación con los respectivos elementos de fijación de modo que el montaje ahorra mucho tiempo Gracias a la deformabilidad plástica de los puntos de anclaje individuales se reducen las fuerzas de palanca de modo que las fuerzas introducidas en el sustrato de montaje son muy reducidas ACERO