Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
18 PUNTOS DE ANCLAJE INDIVIDUALES SOBRE CHAPA PERFILADA SEKURANT ® X20 TIPO 15 SEKURANT ® X50 TIPO 15 SECU ® FALZ SPA-X20-15-Longitud 200 300 400 500 600 mm Art Nº 5966 608 847 200 Art Nº 5966 608 848 300 Art Nº 5966 608 849 400 Art Nº 5966 608 850 500 Art Nº 5966 608 851 600 SPA-X50-15-Longitud 200 300 400 500 600 mm Art Nº 5966 608 852 200 Art Nº 5966 608 853 300 Art Nº 5966 608 854 400 Art Nº 5966 608 855 500 Art Nº 5966 608 856 600 AP-FALZ-KALZ-1 AP-FALZ-ZAM Art Nº 5966 608 857 AP-FALZ-KALZ-1 Art Nº 5966 608 858 AP-FALZ-ZAM EN 795 2012 TYP A CEN TS 16145 2013 TYP A UNI 11578 2015 Skylotec GmbH EN 795 2012 TYP A CEN TS 16145 2013 TYP A UNI 11578 2015 Skylotec GmbH Skylotec GmbH Z-14 9-704 Tamaño del la placa base 360 x 250 mm Distancia entre agujeros 328 mm Tamaño del la placa base 360 x 300 mm Distancia entre agujeros 206 bis 330 mm 500 x 610 1200 mm 3 3 2 Acero inoxidable 1 4301 Acero inoxidable 1 4301 Aluminio Requisito previo Sustrato Material Paneles sándwich de acero Espesor mínimo 0 5 mm Material Paneles sándwich de acero Espesor mínimo 0 5 mm Material KAL-ZIP Bemo Interfalz Aluform Zambelli Fijación Sujeción 16 piezas Tornillos de perforación de acero inoxidable EPDM autoadhesivo Cinta selladora Tipo de montaje Atornillar Sujeción 16 piezas Tornillos de perforación de acero inoxidable EPDM autoadhesivo Cinta selladora Tipo de montaje Atornillar Sujeción Carriles de sujeción con hexágono Tornillos Tipo de montaje Sujeción con abrazadera Sistema Apoyo intermedio Apoyo intermedio –