Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
19 Se ha desarrollado un gran número de puntos de anclaje SKYLOTEC especialmente para su uso en tableros de madera y tableros de aglomerado rugoso tableros OSB3 y OSB4 Gracias a la placa base especial de acero inoxidable y a los tornillos para madera de acero inoxidable las fuerzas de caída se desvían de forma óptima hacia el sustrato Además la mayoría de los puntos de anclaje pueden equiparse con conjuntos de refuerzo de modo que también pueden utilizarse como soportes de esquinas y extremos en sistemas horizontales de seguridad por cuerda Fabricados en acero inoxidable de alta calidad los puntos de sujeción individuales resistentes a la intemperie han sido probados y certificados conforme a los estándares vigentes Los soportes atornillables premontados se suministran listos para su instalación con las fijaciones correspondientes lo que permite ahorrar mucho tiempo en el montaje Gracias a la deformabilidad plástica de los puntos de sujeción individuales se reducen las fuerzas de palanca de modo que las fuerzas introducidas en el sustrato de montaje son muy reducidas Los puntos de sujeción individuales se atornillan al sustrato con una placa base se sujetan alrededor de la viga se contrarrestan con el cabrio o se instalan centrados en la cumbrera del tejado SKYLOTEC tiene una solución fiable para cada reto MADERA