Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 02 2 4 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 02 0040 FRESA CÓNICA HSS SMART STEP Ø de taladro mm Longitud total mm Ø mango mm Art Nº U E 5 - 20 72 8 0694 456 020 1 16 - 30 5 81 9 0694 456 030 5 - 31 103 0694 456 031 Fresa cónica para taladro en chapas finas con tecnología SMART STEP • Punta con geometría de fresa escalonada para un uso más rápido cómodo y preciso en materiales con un grosor de hasta 4mm • Trabajos sin necesidad de avellanado o taladro inicial • Mango con agarre de 3 caras al portabrocas • Escala de diámetros del agujero grabada con láser • Óptima transmisión de la potencia • Resultados sin rebabas o deformaciones de la chapa • Protección del portabrocas ante da-ños Nota Se recomienda el uso de aceite de corte y taladro Art Nº 0893 050 1 para un mayor rendimiento de corte y una mayor vida útil Tenga en cuenta las revoluciones recomendadas y no empuje durante la perforación Aplicaciones • Taladros de gran tamaño en una sola operación • Trabajos en chapas tubos y perfiles Art Nº U E 0694 456 003 1 Contenido 3 fresas de los siguientes diámetros 3 - 14 mm 5 - 20 mm 16 - 30 5 mm Art Nº 0694 456 020 D5 0 - 20 0 Art Nº 0694 456 030 D16 0 - 30 5 Art Nº 0694 456 031 D5 0 - 31 0 Material Resistencia a la tracción Dureza vc n [rpm] n [rpm] n [rpm] de hasta de hasta de hasta Aceros convencionales Aceros de construcción general ≤ 700 Nmm 2 15 950 250 950 250 950 150 Acero templado sin alear acero templado de baja aleación ≤ 700 Nmm 2 15 950 250 950 250 950 150 ≤ 900 Nmm 2 11 700 180 700 180 700 110 Aceros rápidos endurecidos ≤ 1300 Nmm 2 9 550 140 550 140 550 100 Metales fundidos Metales fundidos ≤ 350 HB 15 950 250 290 150 950 150 Metales no ferrosos Aluminio ≤ 450 Nmm 2 18 1100 350 360 200 1100 200 Aleaciones de aluminio ≤ 450 Nmm 2 17 1100 350 360 200 1100 200 Cobre de baja aleación ≤ 400 Nmm 2 17 1100 350 360 200 1100 200 Latón ≤ 850 Nmm 2 17 1100 350 360 200 1100 200 Plásticos Plásticos termoestable 26 1600 400 550 300 1600 300 Plásticos termoplásticos 24 1500 400 500 250 1500 250 Los valores de corte son valores de referencia sugeridos y deben adaptarse a las condiciones respectivas Velocidad corte vc Revoluciones n [rpm] Conjunto Fresas cónicas HSS SMART STEP