Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 10 2 1 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 02 0042 PERFORADORES DE CHAPA Perforadores de chapa incluye tornillo Orificio Ø mm Tornillo Ø de broca mm Art Nº U E ISO 16 16 5 M8x55 8 5 0619 701 165 1 ISO 20 20 5 0619 701 205 PG 16 22 5 M12x65 12 5 0619 701 225 ISO 25 25 5 0619 701 255 ISO 32 32 5 0619 701 325 ISO 40 40 5 0619 701 405 Aplicaciones • Perforación sin rebabas de chapas de acero aluminio cobre y plástico de hasta 2 mm de espesor no está recomendado para acero inox • Idóneo para su utilización en cuadros eléctricos cajas de derivación paneles de control etc para el montaje de accesorios tales como pulsadores prensaestopas reductores amplificadores interruptores o pilotos de control Características técnicas • Medidas y tolerancias según normas ISO europea y PG americana para perforadores de chapa • Perforador de acero al carbono con una dureza de 50-53HRC • Tornillo de tracción de clase 12 9 con una dureza de 55-58HRC • Incluye tornillo de tracción con cojinete axial de bolas • Cojinete axial de bolas que permite un corte sin esfuerzo • Geometría de corte de nuevo desarrollo • Elevada duración • Triple partición del material en la matriz los restos del material no quedan atascados en el tornillo tensor • Carga uniforme garantizada de la herramienta y agujeros redondos exactos sin rebaba Recomendaciones • Para pretaladrar se aconseja el empleo de brocas de acero rápido HSS Art Nº 0625 … • Para engrasar y evitar posibles agarrotamientos se aconseja el empleo de Spray antigripante AL 1100 Art Nº 0893 110 0 Tornillo de recambio incluye cojinete axial de bolas Tornillo SW Ø de broca mm Art Nº U E M8x55 13 8 5 0619 780 055 1 M12x65 18 12 5 0619 712 065 Descripción Art Nº U E Conjunto de 7 perforadores de chapa Electro 0619 701 006 1 Contenido Las medidas ISO 12 16 20 25 32 y 40 La medida PG 16 Tornillo con cojinete axial de bolas M8x55 y M12x65