Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
FRESA ESCALONADA DEEPCUT HSS SMART STEP 01 02 0034 M W E 09 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a Art Nº Número de pasos Máx prof taladro Diámetro del área de taladrado mm 0694 459 310 6 1 5xD 3 3 4 2 5 0 6 8 8 5 10 2 0694 459 412 9 10 mm 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 0 0694 459 820 7 10 mm 8 0 10 0 12 0 14 0 16 0 18 0 20 0 0694 459 919 6 10 mm 9 0 11 0 13 0 15 0 17 0 19 0 Fresa escalonada con tecnología exclusiva SMART STEP Perforación de alta precisión en chapa y piezas de acero convencional de hasta 1300 Nmm 2 aluminio latón bronce plástico y madera Características • Sin cambios de herramienta Se prescinde de brocas helicoidales más pequeñas • Excelente centrado gracias a los cuatro filos de corte y la tecnología SMART STEP • Recubrimiento AlCrN Capacidad de trabajo con temperaturas de hasta 1050 ºC Ventajas • Perforación y proceso de corte notablemente más rápido gracias a la tecnología SMART STEP • Óptima transmisión de la potencia gracias al agarre del mango de 3 caras al portabrocas • Se reducen los tiempos de mecanizado • Agujeros circulares precisos • La broca no se atasca gracias al agarre del mango de 3 caras con el portabrocas • Protege el portabrocas de daños Beneficios • Larga vida útil • Menos esfuerzo • Ahorro de tiempo Envase sostenible fabricado 100 % con PCR plástico reciclado de residuos domésticos Artículos relacionados Espuma corte CUT + COOL Art Nº 0893 050 007 Aceite de corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 008 Pasta de corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 010 Longitud del mango 25 mm Tipo mango 3 caras Art Nº 0694 459 310 0694 459 412 0694 459 820 0694 459 919 Ø Taladro mm 3 3 – 10 2 4 – 12 8 – 20 9 - 19 Ø Mango mm 6 6 10 12 Largo total mm 105 126 32 110 102 U E 1 1 1 1 Conjunto de fresas escalonadas HSS SMART STEP Art Nº U E 0694 459 001 1 Contenido Art Nº U E 0694 459 412 1 0694 459 820 0694 459 919