Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 02 2 4 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 02 0033 FRESAS ESCALONADAS HELICOIDALES SMART STEP D4 0 - 12 0 y D4 0 - 20 Art Nº 0694 445 412 Art Nº 0694 445 421 Material Resistencia a la tracción Dureza n [rpm] n [rpm] de hasta de hasta Aceros convencionales Aceros de construcción general ≤ 700 Nmm 2 1800 600 1800 360 Acero templado sin alear acero templado de baja aleación ≤ 700 Nmm 2 1800 600 1800 360 ≤ 900 Nmm 2 1800 600 1500 300 Aceros rápidos endurecidos ≤ 1200 Nmm 2 1400 470 1400 280 Metales fundidos Metales fundidos ≤ 350 HB 1200 400 1200 250 Metales no ferrosos Aluminio ≤ 450 Nmm 2 1700 580 1700 350 Aleaciones de aluminio ≤ 450 Nmm 2 1700 580 1700 350 Cobre de baja aleación ≤ 400 Nmm 2 1500 500 1500 300 Latón ≤ 850 Nmm 2 1700 580 1700 350 Plásticos Plásticos termoestable 1500 500 1500 300 Plásticos termoplásticos 1500 500 1500 300 D6 0 - 30 0 y D6 0 - 37 0 Art Nº 0694 450 630 Art Nº 0694 450 637 Material Resistencia a la tracción Dureza n [rpm] n [rpm] de hasta de hasta Aceros convencionales Aceros de construcción general ≤ 700 Nmm 2 1200 240 1200 200 Acero templado sin alear acero templado de baja aleación ≤ 700 Nmm 2 1200 240 1200 200 ≤ 900 Nmm 2 1000 200 1000 150 Aceros rápidos endurecidos ≤ 1200 Nmm 2 950 190 950 150 Metales fundidos Metales fundidos ≤ 350 HB 1000 150 1000 120 Metales no ferrosos Aluminio ≤ 450 Nmm 2 1200 230 1200 190 Aleaciones de aluminio ≤ 450 Nmm 2 1200 230 1200 190 Cobre de baja aleación ≤ 400 Nmm 2 1000 200 1000 150 Latón ≤ 850 Nmm 2 1200 130 1200 190 Plásticos Plásticos termoestable 1000 200 1000 150 Plásticos termoplásticos 1000 200 1000 150 D6 0 - 39 0 y D6 0 - 40 5 Art Nº 0694 450 639 Art Nº 0694 450 640 Material Resistencia a la tracción Dureza n [rpm] n [rpm] de hasta de hasta Aceros convencionales Aceros de construcción general ≤ 700 Nmm 2 1200 190 1200 180 Acero templado sin alear acero templado de baja aleación ≤ 700 Nmm 2 1200 190 1200 180 ≤ 900 Nmm 2 1000 150 1000 150 Aceros rápidos endurecidos ≤ 1200 Nmm 2 950 140 950 140 Metales fundidos Metales fundidos ≤ 350 HB 1000 120 1000 120 Metales no ferrosos Aluminio ≤ 450 Nmm 2 1200 180 1200 170 Aleaciones de aluminio ≤ 450 Nmm 2 1200 180 1200 170 Cobre de baja aleación ≤ 400 Nmm 2 1000 150 1000 150 Latón ≤ 850 Nmm 2 1200 180 1200 170 Plásticos Plásticos termoestable 1000 150 1000 150 Plásticos termoplásticos 1000 150 1000 150 Ve lo ci da d co rt e vc Rev ol uc io ne s n [r pm ] Vel oc id ad a va nc e f [ m m r ev ] Lo s va lo re s de c or te s on v al or es d e re fe re nc ia s ug er id os y d eb en a da pt ar se a la s co nd ic io ne s re sp ec tiv as