Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 02 2 4 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 02 0032 FRESAS ESCALONADAS HELICOIDALES SMART STEP Ø de taladro mm Ø mango mm Largo mango mm Largo total mm Núm pasos Art Nº HSS sin rec Art Nº HSS rec AlTiN U E 4 0 - 20 0 mm 8 mm 24 71 5 mm 9 0694 450 420 0694 451 420 1 4 0 - 12 0 mm 6 mm 67 5 mm 9 0694 450 412 0694 451 412 6 0 - 39 0 mm 10 mm 97 0 mm 12 0694 450 639 0694 451 639 6 0 - 37 0 mm 95 5 mm 12 0694 450 637 - 6 0 - 30 0 mm 97 0 mm 13 0694 450 630 0694 451 630 6 5 - 40 5 mm 125 0 mm 16 0694 450 640 - Fresas escalonadas helicoidales de alto rendimiento con tecnología SMART STEP Tecnología SMART STEP • Hasta 3 veces más rápida en comparación a una broca convencional • Taladrado de precisión sin necesidad de centrado o punzonado previo • Agujeros precisos Mango de 3 caras • Evita torceduras en el porta brocas consiguiendo un trabajo más rápido y cómodo • Asegura una óptima trasmisión de fuerzas • Protege el porta brocas contra daños • Se requiere poco esfuerzo para abrir y cerrar el porta brocas Ventajas adicionales de la versión con revestimiento de AlTiN • Especialmente diseñada para trabajar con acero inoxidable • Extremada resistencia a altas temperaturas hasta 1150 C Nota Lubricar siempre la zona de trabajo mediante taladrina o aceite de corte CUT+COOL Art Nº 0893 050 004 Aplicaciones Centrado taladrado y fresado de chapas paneles perfiles y tuberías en una única operación FRESAS ESCALONADAS SMART STEP HSS Materiales de corte HSS Sin recubrimiento Materiales a procesar Acero Hierro fundido Materiales no ferrosos Plásticos Madera FRESAS ESCALONADAS SMART STEP HSS ALTIN Materiales de corte HSS recubierto con AlTiN Materiales a procesar Acero Acero Inox Hierro fundido Materales no ferrosos Plásticos CONJUNTOS FRESAS ESCALONADAS SMART STEP HSS Art Nº U E Sin recubrimiento Contenido 3 fresas escalonadas D4 -12 D4 – 20 D6 - 30 0694 450 003 1 Recubrimiento AlTiN Contenido 3 fresas escalonadas D4 -12 D4 – 20 D6 - 30 0694 451 003