Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 01 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 02 0020 Con orificio transversal • CBN Cubical Boron Nitride lijado profundo • Para avellanados de 90° • Adecuado para casi todos los materiales • El afilado destalonado simétrico de la superficie del cono da un corte ligero de avellanado • Simétrico sin retemblar sin rebabas y con alta calidad de superficie gracias a la eliminación de las virutas en dirección del mango por el orificio transversal • Tabla de revoluciones integrada • Aumento del rendimiento de corte y duración del avellanador utilizando aceite de corte y taladro Würth Art Nº 0893 050 Juego de avellanadores cónicos HSCO con orificio transversal AVELLANADOR CÓNICO HSCO Avellanado mm Ø Cabeza mm Longitud total mm Ø Mango Art Nº U E 2-5 10 45 6 0694 021 02 1 5-10 14 48 8 0694 021 05 10-15 21 65 10 0694 021 10 15-20 28 85 12 0694 021 15 20-25 35 102 12 0694 021 20 Contenido Ø mm Art Nº U E 1 ud 2 5 1ud 5 10 1 ud 10 15 1 ud 15 20 0694 021 01 1 Tabla de revoluciones recomendadas Material Ne - Metal Chapa acero blanda como acero 14 acero 37 Plástico plástico duro plástico térmico Hierro fundido hasta 250 Nmm 2 Aleaciones de aluminio Velocidad de corte 20 15 15-20 10 25 Ø mm r p m r p m r p m r p m r p m 2 - 5 900 - 1200 600 - 900 900 - 1200 500 - 700 1200 - 1600 5 - 10 500 - 700 300 - 500 500 - 700 300 - 400 700 - 900 10 - 15 300 - 500 250 - 300 300 - 500 200 - 300 500 - 700 15 - 20 200 - 300 150 - 250 200 - 300 100 - 200 300 - 500 20 - 25 150 - 200 100 - 150 150 - 200 100 - 150 200 - 300 Acero inoxidable Acero