Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 05 2 0 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0300 CABEZAL PORTABROCAS CON AGUA Eje mm Acople brocas Art Nº U E 12 1 2 “ gas 0651 001 001 1 Ideal para el taladro de granito gres porcelánico y materiales duros • Realizado en acero inoxidable y latón • Apto para cualquier taladro con portabrocas de 13 mm Por Ejemplo SB 13XE • Diámetro de brocas acoplables desde 4 mm hasta 12 mm Grifo de regulación del paso de agua • En caso de trabajar con corriente eléctrica de 230 v conectar a un PRCD-S Art Nº 0774 600 002 por seguridad BOMBA DE AGUA PROFESIONAL 6 LITROS Características técnicas • Capacidad de 6 litros • Reductor de presión • Regla transparente para visualizar el contenido • Escala graduada divisiones de 1 litro • Presión máxima 3 bar • 3 metros de tubo • Anclaje rápido para el portabrocas Art Nº U E 9500 003 780 1 ADAPTADOR PARA BROCAS De 5 6 8 10 y 12 mm • Realizado en acero anodizado negro Acople portabrocas Acople brocas Art Nº U E 1 2“ gas M10 0651 001 012 1 BROCAS DIAMANTE De 5 6 8 10 y 12 mm • Anclaje M10 Anclaje Dmm Lmm Art Nº U E M10 5 30 0651 007 050 1 6 40 0651 007 060 8 50 0651 007 080 10 60 0651 007 100 12 70 0651 007 120