Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 07 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0301 CABEZAL PORTABROCAS Realización de taladros en el canto de la piedra para anclajes de fachada Para realizar un taladro correcto primero empezar con la broca inclinada y luego ir enderezándola poco a poco a medida que la broca vaya entrando Realización de taladros para la colocación de radiadores o mamparas de ducha Realización de taladros para la colocación de toalleros Realización de taladros para la colocación de topes de puertas correderas Ejemplos de aplicación • Ideal para el trabajo de máquinas electricas en contacto con agua Longitud del cable 1 5 m Tipo de cable H07RN-F3G1 5 mm 2 Corriente nominal 16 A Voltaje nominal 230 V AC Protección IP IP 55 DISTRIBUIDOR DE SEGURIDAD PRCD Art Nº U E 0774 600 102 1