Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 02 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0142 THERMIC DRILL SUPERFICIE CUELLO La solución a la formación de roscas que precisan de altas fuerzas de extracción y altos pares de giro Las brocas térmicas son la alternativa a tuercas remachadas y soldadas en chapas de poco espesor de acero acero inoxidable cobre aluminio o bronce Características • Moldeamiento de la pieza a partir del calor generado al entrar en contacto la broca con la superficie • El ablandamiento del material permite obtener un reborde en la salida del agujero que después podrá ser roscado • Creación de un reborde plano en la parte superior de la pieza que permite trabajar en perfiles curvos o de complejidad geométrica • Taladro y corte de las roscas sin creación de viruta • Uso en taladro de columna o centros de control numérico CNC Ventajas • Simplificación de los pasos de trabajo • Automatización del proceso de chapado y roscado • Reducción del tiempo de trabajo en un 66% • Vida útil prolongada Beneficios • Ahorro de costes No requerimos de remaches o tuercas para soldar • Acabamos con los retrabajos Acabados totalmente funcionales Artículos relacionados Protector HSP 1400 Art Nº 0893 123 Pasta corte CUT + COOL Perfect Art Nº 0893 050 010 Aceite corte CUT + COOL Art Nº 0893 050 008 Machos Multi Performance DIN 2174 Art Nº 0658 20X Recomendaciones de uso • Debe lubricarse la herramienta cada 2 o 3 agujeros para alargar su vida útil Se sugiere utilizar el aceite o la pasta de corte de la gama CUT + COOL Art Nº 0893 050 0X • Durante el proceso de perforación pueden alcanzarse altas temperaturas 700-800ºC Para reducir la transferencia de calor a la máquina y no dañarla se aconseja el Porta Herramientas ER 25 Art Nº 0618 400 001 • Se recomienda utilizar los Machos Multi Performance DIN 2174 Art 0658 20X para moldear la rosca y obtener el máximo de pares de giro Campos de aplicación • Automoción y agricultura Construcción metálica y construcción de maquinaria Solar y sistemas de calefacción Escaleras barandillas y fachadas Muebles de acero y accesorios de rehabilitación Vástago Ø mm Diámetro mm Compatibilidad Ø Rosca Máx profundidad mm Art Nº U E 6 2 7 M3 3 7 0618 200 300 1 6 3 7 M4 4 2 0618 200 400 6 4 5 M5 4 6 0618 200 500 6 5 4 M6 5 0618 200 600 8 7 3 M8 5 9 0618 200 800 10 9 2 M10 6 6 0618 201 000 12 10 9 M12 7 2 0618 201 200 Material a procesar Acero acero inoxidable metales no ferrosos Material de corte Carburo