Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 02 2 2 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0143 PORTA HERRAMIENTAS ER 25 THERMIC DRILL PINZAS PORTA HERRAMIENTAS ER 25 THERMIC DRILL Durante el proceso de perforación pueden alcanzarse altas temperaturas 700-800ºC El uso de un porta herramientas adecuado permite reducir la transferencia de calor al husillo de la máquina y no dañarla • Montaje en la máquina MK 2 • Montaje en la pinza ER 25 Pinza de sujeción para brocas térmicas con montaje de 6 a 12 mm • Permite que la broca no se resbale durante su uso • Reduce la transferencia de calor a la máquina durante el proceso de perforación • Una pinza de baja calidad podría dañarse al trabajar con altas temperaturas o podría hacer imposible aflojar la herramienta • Montaje en la máquina ER 25 • Montaje en la pinza Cilíndrico Conjunto pinzas porta herramientas ER 25 Thermic Drill 6 -12 mm Art Nº U E 0618 400 001 1 Compatibilidad Ø Vástago Descripción Art Nº U E 6 mm Pinza compatible con Thermic Drill M3 M4 M5 M6 0618 410 006 1 8 mm Pinza compatible con Thermic Drill M8 0618 410 008 10 mm Pinza compatible con Thermic Drill M10 0618 410 010 12 mm Pinza compatible con Thermic Drill M12 0618 410 012 Contenido Medidas Art Nº U E 4 piezas Ø 6 - 12 mm 0618 410 001 1