Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 02 1 9 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0138 Broca de percusión rápida de alto rendimiento y punta de corte múltiple para taladrar y aspirar en una sola aplicación Perforación libre de polvo • El polvo se aspira directamente del taladro a medida que se forma • Protección del usuario frente a problemas de salud creando un entorno limpio y libre de polvo • Incrementa la vida útil de la broca • No es necesaria una limpieza posterior del taladro Propiedades de perforación perfectas durante toda la vida útil • Geometría de la cabeza adaptada al diámetro del taladro • Para diámetros entre 14-16mm elemento de corte de una pieza para una mayor estabilidad • Para diámetro entre18-35mm elemento de corte de varias piezas para un avance más rápido del taladro y una mejor amortiguación de las fuerzas de torsión gracias a las tres divisiones Apto para todos los aspiradores comunes • Adaptador flexible de succión realizado en una sola pieza Perforación precisa • Punta especial autocentrante Campos de aplicación • Taladros limpios y libres de polvo para la instalación de anclajes químicos y metálicos • Perforaciones para la reparación o sustitución de varilla corrugada • Aplicaciones en áreas críticas que precisan taladros libres de polvo como edificios públicos hospitales etc • Trabajos de rehabilitación para evitar el polvo y proteger al usuario Nota Consulte las instrucciones de uso adjuntas BROCA PERCUSIÓN CON EXTRACCION MULTI MAX Diámetro Ø en mm Art Nº U E 14 0647 401 460 1 16 0647 401 660 18 0647 401 860 20 0647 402 060 22 0647 402 260 24 0647 402 460 25 0647 402 560 28 0647 402 860 30 0647 403 060 32 0647 403 260 35 0647 403 560 Longitud en mm 600 Longitud de trabajo en mm 400 Tipo de anclaje Compatible con SDSmax Velocidad ●●●○ Suavidad de avance ●●●○ Precisión ●●●○ Rendimiento ●●●● Hasta Ø 16 mm Apartir Ø 18 mm