Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
M W E 07 2 3 © Wür th Esp añ a Pro hi bi da su re pr od uc ció n Im pr es o en Esp añ a 01 01 0140 ADAPTADOR DE ANCLAJE RÁPIDO • Entrada de broca compatible con SDS plus a SDS max a la máquina Anclaje máquina Portabrocas Art Nº U E Compatible con SDS - max Compatible con SDS - Plus 0714 44 04 1 BROCA PERFORADORA MAX Broca perforadora premium compatible con SDS MAX • Gran resistencia a golpes • Perforación sin enganches al golpear • Broca central de 3 filos de corte • Taladrado más rápido incluso en materiales reforzados • Geometría optimizada con chaflanes de refuerzo • Los 3 conductos de evacuación facilitan la salida de polvo Ø mm Longitud total mm Longitud trabajo mm Art Nº U E 40 550 430 0638 804 055 1 45 550 430 0638 804 555 55 550 430 0638 805 555 65 550 430 0638 806 555 80 550 430 0638 808 055 Aplicaciones Perforaciones en hormigón armado perforación de agujeros para conductos de cables y otras instalaciones orificios de paso para tuberías instalación de bolardos de calle perforación en hormigón o roca